Roue abrasive enroulée 3M™ Scotch-Brite™ DB-WL, 200 x 25 x 76 mm, Grain S Fin, type 7S FIN

Réf.: 7000046089
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 3 Pièces
  • Etapes de la commande : 3 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Nylons abrasifs

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7000046089
    EAN / GTIN 50048011187698
    Réf. fabricant 7000046089
    Article hors catalogue L51710 70

    Description

    Exécution:

    Imprégnation particulièrement dure
    Disque en fibres non tissées enroulées
    Outil d'ébarbage spécialement conçu
    Usinage facile des pièces profilées
    Résultat de travail constant pendant toute la durée d'utilisation

    Description:

    La roue d’ébavurage Scotch-Brite™ s’utilise sur diverses surfaces, pour des opérations d’ébavurage agressives. Utilisez nos roues en carbure de silicium, de densité 11 (dur), à grains moyens et fins pour l’ébavurage léger ou moyen d'arêtes sur acier au carbone, acier inoxydable, titane et métaux mous.

    Caractéristique(s):

    Une roue dure et confortable pour une élimination efficace des bavures sans abrasion de la pièce usinée
    Un design en spirale pour assurer le fonctionnement optimal de la roue et des résultats homogènes
    Le matériau non tissé Scotch-Brite™ résiste à l’encrassement et expose régulièrement de nouveaux grains abrasifs pour un pouvoir de coupe continu
    Il permet une finition qui peut réduire le nombre d’étapes supplémentaires
    Il minimise l’échauffement pour réduire le risque de décoloration et de déformation sur les substrats sensibles à la chaleur
    Efficace sur tous types de métaux composites et de verre, améliorant nettement l’efficacité de la roue

    Remarque(s):

    Pour diverses opérations d’ébavurage
    Pour l’ébavurage léger ou modéré des arêtes sur acier au carbone, acier inoxydable et titane
    Pour métaux doux, y compris l’aluminium, le cuivre et le laiton, les matériaux composites, les matières plastiques ainsi que le verre