• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Roue abrasive enroulée 3M™ Scotch-Brite™ FS-WL, 200 x 50 x 76 mm, Grain A Moyen, type 8A MOYEN

Réf.: 7000046087
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Type de produit Nylons abrasifs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000046087
EAN / GTIN 50048011187650
Réf. fabricant 7000046087

Description

Exécution:

Permet d'obtenir des effets de traits marqués
Disque en fibres non tissées enroulées
Imprégnation
Construction ouverte
Non-tissé de finition spécial

Description:

Roue de finition, grain oxyde d’aluminium ou carbure de silicium. Disponible en grains : S Gros, A Moyen, S Fin, S Moyen. Existe en dimensions : 150 x 25 x 25, 150 x 50 x 25, 200 x 50 x 76

Caractéristique(s):

Très grande résistance, excellente durée de vie avec une productivité soutenue.
Permet de satisfaire tous les besoins en termes d’aspects de finition sur tous métaux.
Capacité à épouser les formes de la pièce travaillée toute en respectant sa géométrie/tolérance sans creuser.
Un fini propre et régulier sans souillures, contaminations ou rayures de second ordre, notamment sur l’inox.
Résultats de travail constants tout au long de la durée de vie de l'outil

Remarque(s):

Pour éliminer les légères rainures d'étirage sur les profilés en acier inoxydable