Roue abrasive enroulée 3M™ Scotch-Brite™ FS-WL, 200 x 50 x 76 mm, Grain S Moyen, type 2S MOYEN

Réf.: 7000046084
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
    Type de produit Nylons abrasifs

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7000046084
    EAN / GTIN 50048011187599
    Réf. fabricant 7000046084

    Description

    Exécution:

    Permet d'obtenir des effets de traits marqués
    Disque en fibres non tissées enroulées
    Imprégnation
    Construction ouverte
    Non-tissé de finition spécial

    Description:

    Roue de finition, grain oxyde d’aluminium ou carbure de silicium. Disponible en grains : S Gros, A Moyen, S Fin, S Moyen. Existe en dimensions : 150 x 25 x 25, 150 x 50 x 25, 200 x 50 x 76

    Caractéristique(s):

    Très grande résistance, excellente durée de vie avec une productivité soutenue.
    Permet de satisfaire tous les besoins en termes d’aspects de finition sur tous métaux.
    Capacité à épouser les formes de la pièce travaillée toute en respectant sa géométrie/tolérance sans creuser.
    Un fini propre et régulier sans souillures, contaminations ou rayures de second ordre, notamment sur l’inox.
    Résultats de travail constants tout au long de la durée de vie de l'outil

    Remarque(s):

    Pour éliminer les légères rainures d'étirage sur les profilés en acier inoxydable