• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

EXL Roue d'ébavurage Scotch-Brite™ XL-WL, 304 mm x 50.8 mm x 127 mm, 9S FIN

Réf.: 7000046074
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Type de produit Nylons abrasifs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000046074
EAN / GTIN 50048011051395
Réf. fabricant 7000046074
Article hors catalogue L51710 746

Description

Exécution:

Disque en fibres non tissées enroulées en matériau ″EXL″.
Usinage facile des pièces profilées
Non-tissé d'ébavurage perfectionné
Résultat de travail constant pendant toute la durée d'utilisation
Finition uniforme et reproductible

Description:

Utilisez la roue d'ébarbage Scotch-Brite™ EXL, dotée d'un système unique en résine qui réduit les taches et, partant, le temps de nettoyage et de préparation. Ces meules d'ébarbage EXL existent dans des minéraux abrasifs en carbure de silicium ou en oxyde d'aluminium.

Caractéristique(s):

Disque non tissé enroulé en matériau ″EXL″
Usinage facile des pièces à contours
Non-tissé d'ébarbage perfectionné

Remarque(s):

Attention : le sens d'application doit être respecté !
Ébavurage de tiges d'arbres et de pistons avant le chromage dur
Ébavurage d'aubes de turbines, de pièces plates estampées, de guide-fils et de pièces de machines
Ébavurage de roues dentées, de pièces moulées sous pression et de pièces moulées par injection, de pièces automobiles (par ex. segments de piston, pistons)
Lignes de séparation sur des pièces moulées et pressées