EXL Roue d'ébavurage Scotch-Brite™ XL-WL, 304.8 mm x 12.7 mm x 125 mm, 8S FIN

Réf.: 7000046066
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Nylons abrasifs

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7000046066
    EAN / GTIN 50048011156410
    Réf. fabricant 7000046066

    Description

    Exécution:

    Disque en fibres non tissées enroulées en matériau ″EXL″.
    Usinage facile des pièces profilées
    Non-tissé d'ébavurage perfectionné
    Résultat de travail constant pendant toute la durée d'utilisation
    Finition uniforme et reproductible

    Description:

    Utilisez la roue d'ébarbage Scotch-Brite™ EXL, dotée d'un système unique en résine qui réduit les taches et, partant, le temps de nettoyage et de préparation. Ces meules d'ébarbage EXL existent dans des minéraux abrasifs en carbure de silicium ou en oxyde d'aluminium.

    Caractéristique(s):

    Disque non tissé enroulé en matériau ″EXL″
    Usinage facile des pièces à contours
    Non-tissé d'ébarbage perfectionné

    Remarque(s):

    Attention : le sens d'application doit être respecté !
    Ébavurage de tiges d'arbres et de pistons avant le chromage dur
    Ébavurage d'aubes de turbines, de pièces plates estampées, de guide-fils et de pièces de machines
    Ébavurage de roues dentées, de pièces moulées sous pression et de pièces moulées par injection, de pièces automobiles (par ex. segments de piston, pistons)
    Lignes de séparation sur des pièces moulées et pressées