• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Roue d'ebavurage LD Scotch-Brite™, 203 mm x 9.52 mm x 76 mm, 8S FIN

Réf.: 7000046038
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 4 Pièces
  • Etapes de la commande : 4 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Type de produit Nylons abrasifs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000046038
EAN / GTIN 50048011195938
Réf. fabricant 7000046038

Description

Exécution:

Adaptable
Ébavurage de tous les matériaux métalliques et non métalliques
Disque en fibres non tissées enroulé
Imprégnation
Matériau LDW

Description:

Roue d’ébavurage, grain carbure de silicium. Disponible en grains : A Moyen, S Fin et en densités 7 ou 8. Existe en diamètres 150, 200 et 300, pour les épaisseurs disponibles nous consulter.

Caractéristique(s):

Roue conformable, idéale pour les applications manuelles sur pièces de formes
Très grand confort d'utilisation
Respecte la géométrie des pièces
Ebavurage de bavures légères
Usinage facile de pièces profilées
Résultats de travail constants tout au long de la durée de vie de l'outil
Finition uniforme et reproductible
Aucun changement dans la géométrie de la pièce
Réduction des coûts grâce à la réduction des temps d'installation et des temps improductifs
Gagnez du temps et de l'argent
Particulièrement adapté pour une utilisation sur les systèmes de la machine

Remarque(s):

Use to provide a clean system for light deburring, polishing, and finishing