Roue abrasive clean&strip 3M™ Scotch-Brite™ CS-UW, 50 mm x 12.5 mm x 6.35 mm, XCS

Réf.: 7000046021
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 30 Pièces
  • Etapes de la commande : 30 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
    Type de produit Nylons abrasifs

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7000046021
    EAN / GTIN 50048011010057
    Réf. fabricant 7000046021

    Description

    Exécution:

    Matériau CS
    Construction multicouche en fibres grossières comprimées
    Non-tissé en fibres de nylon
    Disponible dans les plus petites dimensions
    faible développement de température

    Description:

    La roue renforcée de nettoyage et de décapage Scotch-Brite™ est une roue à toile aérée robuste conçue pour le retrait de revêtements, le nettoyage des soudures et l'élimination de la rouille et de la peinture de manière efficace. Nos roues renforcées présentent une construction durable en couches et une densité de niveau 7, de même qu'une faible conformabilité.

    Caractéristique(s):

    Construction en voile de fibres grossières comprimées en plusieurs couches
    Non-tissé de fibres de nylon
    Surface uniforme même dans les endroits difficiles d'accès
    Pas d'encrassement
    Économie de coûts grâce à des temps de préparation et des temps morts réduits
    Surface métallique pure
    Non-tissé agressif à gros grains de construction ouverte
    Durée de vie extrêmement élevée pour les applications de nettoyage grossier
    Exempt de métaux générateurs de corrosion

    Remarque(s):

    Enlèvement de salissures importantes, de revêtements tenaces, dérouillage