Roue de finition MF Scotch-Brite™, 203 mm x 50.8 mm x 76 mm, 4A MED, PN01874

Réf.: 7000045990
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
    Type de produit Nylons abrasifs

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7000045990
    EAN / GTIN 50048011018749
    Réf. fabricant 7000045990

    Description

    Exécution:

    Disque en fibres non tissées enroulées
    Imprégnation
    Construction ouverte
    Non-tissé de finition spécial
    Résultat de travail constant pendant toute la durée d'utilisation

    Description:

    La roue de finition métallique Scotch-Brite™ est une roue en oxyde d'aluminium hautement malléable, enroulée de manière complexe sur un noyau pour fonctionner de manière homogène et créer des finitions professionnelles. Nos meules sont disponibles dans des grains CRS et MED et dans des diamètres de 152,4 mm à 406 mm et des largeurs de 12,7 mm et plus.

    Caractéristique(s):

    Disque en fibres non tissées enroulé
    Surface uniforme sans marques de broutage
    Pas de modification de la géométrie de la pièce
    Économie de coûts grâce à la réduction des temps de préparation et des temps morts
    Utilisation universelle pour la plupart des applications de finition
    Grâce à une répartition uniforme des grains, pas de déviation au niveau de la surface
    Utilisation sur des systèmes de machines
    Augmentation de la durée de vie

    Remarque(s):

    Disque compact spécial pour l'obtention de surfaces décoratives grossières avec un aspect de trait marqué, en particulier sur des métaux plus tendres comme le cuivre ou l'aluminium