Exécution:
Disque en fibres non tissées enroulées
Imprégnation
Construction ouverte
Non-tissé de finition spécial
Résultat de travail constant pendant toute la durée d'utilisation
Description:
La roue de finition métallique Scotch-Brite™ est une roue en oxyde d'aluminium hautement malléable, enroulée de manière complexe sur un noyau pour fonctionner de manière homogène et créer des finitions professionnelles. Nos meules sont disponibles dans des grains CRS et MED et dans des diamètres de 152,4 mm à 406 mm et des largeurs de 12,7 mm et plus.
Caractéristique(s):
Disque en fibres non tissées enroulé
Surface uniforme sans marques de broutage
Pas de modification de la géométrie de la pièce
Économie de coûts grâce à la réduction des temps de préparation et des temps morts
Utilisation universelle pour la plupart des applications de finition
Grâce à une répartition uniforme des grains, pas de déviation au niveau de la surface
Utilisation sur des systèmes de machines
Augmentation de la durée de vie
Remarque(s):
Disque compact spécial pour l'obtention de surfaces décoratives grossières avec un aspect de trait marqué, en particulier sur des métaux plus tendres comme le cuivre ou l'aluminium