Exécution:
Structure solide et compacte pour un ébavurage et une finition efficaces des bords
Size: 76 mm
Les densités plus faibles offrent une adaptabilité et une flexibilité pour la finition des surfaces plates, profilées ou irrégulières, sans endommager la pièce.
Structure non tissée ouverte comprimée et répartition uniforme des grains abrasifs pour un ponçage homogène
Système de fixation 3M™ Roloc™ pour un changement de disque rapide et facile en plusieurs étapes de finition
Description:
La roue compressée Scotch-Brite™ EXL Roloc™ est constituée d'une structure compressée en fibres non tissées et de grains répartis uniformément. Nos roues compressées robustes sont efficaces sur de nombreuses applications de traitement des métaux, dont l'ébarbage et la finition des bordures.
Caractéristique(s):
Structure robuste renforcée, pour un ébarbage et une finition efficaces des bordures
Densité élevée garantissant une bonne durabilité, pour une forme et une action de coupe constantes
Faibles densités offrant conformabilité et flexibilité pour les applications de finition de surfaces plates, arrondies ou irrégulières, sans endommager la pièce
Structure en toile ouverte compressée et en grains répartis uniformément, pour une coupe constante
Système de fixation 3M™ Roloc™, pour des remplacements rapides et simples des disques dans les processus de finition à plusieurs étapes
Remarque(s):
À utiliser pour un vaste éventail d'applications du secteur de la métallurgie
Pour les applications de lustrage des soudures, d'ébarbage des pièces du secteur de l'aéronautique ou de ponçage et de finition sur différents métaux, plastiques et matériaux composites