Disque abrasif non tissé compressé 3M™ Roloc™ Scotch-Brite™ XL-DR, 75 x 6 mm, Densité 6, Grain S Fin

Réf.: 7000045978
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 40 Pièces
  • Etapes de la commande : 40 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Nylons abrasifs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000045978
EAN / GTIN 50048011171895
Réf. fabricant 7000045978
Article hors catalogue Z55430 XL-UR/76X6

Description

Exécution:

Structure solide et compacte pour un ébavurage et une finition efficaces des bords
Size: 76 mm
Les densités plus faibles offrent une adaptabilité et une flexibilité pour la finition des surfaces plates, profilées ou irrégulières, sans endommager la pièce.
Structure non tissée ouverte comprimée et répartition uniforme des grains abrasifs pour un ponçage homogène
Système de fixation 3M™ Roloc™ pour un changement de disque rapide et facile en plusieurs étapes de finition

Description:

La roue compressée Scotch-Brite™ EXL Roloc™ est constituée d'une structure compressée en fibres non tissées et de grains répartis uniformément. Nos roues compressées robustes sont efficaces sur de nombreuses applications de traitement des métaux, dont l'ébarbage et la finition des bordures.

Caractéristique(s):

Structure robuste renforcée, pour un ébarbage et une finition efficaces des bordures
Densité élevée garantissant une bonne durabilité, pour une forme et une action de coupe constantes
Faibles densités offrant conformabilité et flexibilité pour les applications de finition de surfaces plates, arrondies ou irrégulières, sans endommager la pièce
Structure en toile ouverte compressée et en grains répartis uniformément, pour une coupe constante
Système de fixation 3M™ Roloc™, pour des remplacements rapides et simples des disques dans les processus de finition à plusieurs étapes

Remarque(s):

À utiliser pour un vaste éventail d'applications du secteur de la métallurgie
Pour les applications de lustrage des soudures, d'ébarbage des pièces du secteur de l'aéronautique ou de ponçage et de finition sur différents métaux, plastiques et matériaux composites

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop