• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

3M™ Kit Roto Peen RP-IP 9041

Réf.: 7000045975
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Référence article 7000045975
EAN / GTIN 50048011171574
Réf. fabricant 7000045975

Description

Exécution:

Convenient kit includes Roto Peen Almen Strip Holder, two sizes of Flap Assemblies, and Mandrels
The different size flap assemblies and mandrels allow for use on large flat areas or smaller areas
Captive shot peening is portable, compact and easy- to-use
Tungsten carbide shot bonded to the flaps provides a cleaner peening method than loose shot media peening
3M Roto Peen flaps, mandrels, and Almen Holder adhere to SAE standards

Description:

Le kit d'assemblage 3M™ Roto Peen contient les composants nécessaires pour le grenaillage, la réparation ou l'entretien des pièces métalliques. Chaque kit comprend un support de bande Roto Peen Almen, un montage de lamelles Roto Peen TC-330 en deux tailles (9/16″ x 1-1/4″ et 1″ x 2″) et un mandrin Roto Peen 7210 et 7211.

Caractéristique(s):

Le kit pratique comprend le support de bande Roto Peen Almen, deux tailles de montage de lamelles et des mandrins.
Les différentes tailles de lamelles et de mandrins permettent une utilisation sur de grandes surfaces planes ou de petites surfaces.
Il est portable, compact et facile à utiliser.