EXL Roue compressée Scotch-Brite™ XL-UW, 25.4 mm x 25.4 mm x 4.76 mm, 8A GROS

Réf.: 7000045926
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 50 Pièces
  • Etapes de la commande : 50 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Nylons abrasifs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000045926
EAN / GTIN 50048011137525
Réf. fabricant 7000045926
Article hors catalogue L51710 1738

Description

Exécution:

Construction multicouche en fibres non tissées comprimées
Pour une surface uniforme, même dans les endroits difficiles d'accès.
Utilisation universelle pour l'ébavurage et la finition sur tous les matériaux
Traitement facile des rayons et des contours les plus petits
Extrêmement résistant et grande résistance aux arêtes

Description:

La roue compressée Scotch-Brite™ EXL présente un matériau doux, malléable et uniforme qui octroie un aplanissement, un ébarbage et une finition sur les tranchants des alliages métalliques et de nombreux matériaux composites plastiques. Nos roues renforcées EXL existent en différentes densités et divers grains.

Caractéristique(s):

Tranchant de la roue à personnaliser pour des applications efficaces d'ébarbage, de finition et de lustrage sur l'ensemble des alliages métalliques et de nombreux plastiques et matériaux composites
Construction robuste, à plusieurs couches compressées pouvant être appliquées dans les sens horaire et anti-horaire
Densités et grains de doux, à malléables, à durs et coupants prenant en charge de nombreuses applications
Élimination des taches, pour des surfaces plus propres et une préparation moindre
Réduction de l'accumulation de chaleur et de l'impact sur les matériaux sensibles à la chaleur
Utilisation sur les machines à grande vitesse

Remarque(s):

Octroie un lissage, un ébarbage et une finition sur les alliages métalliques, ainsi que sur de nombreux matériaux composites plastiques
Utilisation universelle

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier