Disque Surface Conditioning Scotch-Brite™ Roloc™ SC-DR TR, 37.7 mm, Plein, A MOYEN

Réf.: 7000045888
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 200 Pièces
  • Etapes de la commande : 200 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
    Type de produit Nylons abrasifs

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7000045888
    EAN / GTIN 50048011087653
    Réf. fabricant 7000045888
    Article hors catalogue L51710 272

    Description

    Exécution:

    Couleur du produit: Bordeaux
    Disque en non-tissé adaptable avec système de changement rapide Roloc™ pour de meilleurs résultats de ponçage
    Qualité de surface constante grâce à une structure ouverte qui ne s'encrasse pas et reste froide
    Excellents résultats de surface
    Ne modifie pas la géométrie de la pièce à usiner

    Description:

    Le disque de conditionnement de surface Scotch-Brite™ Roloc™ combine un disque non tissé durable avec le système efficace de fixation à remplacement rapide Roloc pour un nettoyage, une finition, une rectification et un ébavurage efficaces. Ces disques utilisent une fibre non tissée qui épouse parfaitement les surfaces irrégulières.

    Caractéristique(s):

    Disque en non-tissé robuste pour l'ébavurage et la finition agressifs
    Disque non tissé adaptable avec système de changement rapide Roloc™ pour des résultats de ponçage optimaux

    Remarque(s):

    Réduction des rugosités, élimination des couleurs de ternissement, lissage des surfaces, travaux de nettoyage et d'ébavurage légers.