• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Roue Cut and Polish Scotch-Brite™, 355 mm x 50.8 mm x 203 mm, 7A CRS

Réf.: 7000045849
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Type de produit Nylons abrasifs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000045849
EAN / GTIN 50048011033131
Réf. fabricant 7000045849

Description

Exécution:

Matériau CP
Construction multicouche en fibres non tissées comprimées
Disponible dans les plus petites dimensions
Résultat de travail constant pendant toute la durée d'utilisation
Surface uniforme même dans les endroits difficiles d'accès

Description:

La roue de coupe et de polissage Scotch-Brite™ est conçue pour des applications intensives de rectification et de finition. Nos roues sont plus dures que les autres roues de finition, conviennent parfaitement pour l'élimination des défauts ou la rectification des rayures importantes et produisent un motif à rayures serrées.

Caractéristique(s):

Finition uniforme
Pas de déviation de l'aspect de la surface
Pas de modification de la géométrie de la pièce
Gain de temps et d'argent
Tracé dense
Traitement facile des rayons et des contours les plus petits
Utilisation sur des machines à grande vitesse

Remarque(s):

Disque compact spécial pour l'obtention de surfaces décoratives et fines, notamment en acier inoxydable