• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Back-Up Pad 3M™ Stikit™ Roloc™, Noir, 31.75mm x 9.5mm, PN02727

Réf.: 7000045747
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 20 Pièces
  • Etapes de la commande : 20 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Type de produit Plateaux-supports

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000045747
EAN / GTIN 50051111558336
Réf. fabricant 7000045747

Description

Exécution:

Longueur totale: 3.18 cm
Largeur totale: 3.18 cm

Description:

Il est possible d'utiliser les petits disques Stikit* sur le plateau 3M™ Stikit™ Roloc™ d'une mini-ponceuse orbitale. Nos plateaux sont constitués de mousse à forte densité. Ils sont faciles à retirer et ne laissent aucun dépôt. Le changement de disque entre les applications est simple. * Vendu séparément

Caractéristique(s):

Le petit plateau permet l'utilisation de disques 3M™ Stikit™ (vendus séparément) sur une mini-ponceuse orbitale
La fixation TR 3M™ Roloc™ est compatible avec le plateau Roloc ou les outils équipés du système de fixation Roloc.
Le matériel de la face vinyle permet une bonne adhésion du disque qui peut également facilement et rapidement s'enlever sans laisser de traces
La mousse de densité moyenne sur le disque optimise le ponçage et la finition sur les surfaces plates ou arrondies

Remarque(s):

Réparation efficace des défauts sur les surfaces plates ou arrondies