• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

3M™ Hookit™ Plateau de Support, 178 mm x 25 mm

Réf.: 7000045702
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Plateaux-supports

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000045702
EAN / GTIN 50051131073949
Réf. fabricant 7000045702

Description

Exécution:

J hooks securely hold a 3M™ Hookit™ disc or 3M™ Finesse-it™ buffing pad
For use with a random orbital sander, rotary sander, or right angle grinder
3M™ Hookit™ system provides easy removal and re-use
45 degree tapered edge provides some flexibility for feather-edging and blending

Description:

Le plateau de disque 3M™ Hookit™ est conçu pour fixer, en toute sécurité, des disques de ponçage ou de finition 3M Hookit et notre plateau de polissage Finesse-it sur toute une gamme d’outils de ponçage portatifs. Il dispose d’une bordure biseautée à 45°, permettant un biseautage et brossage plus aisé de la zone de ponçage.

Caractéristique(s):

Des crochets en forme de « J » permettent de fixer les disques 3M™ Hookit™ ou les plateaux de polissage 3M™ Finesse-it™
A utiliser avec une ponceuse excentrique, une ponceuse rotative ou une ponceuse meulleuse d 'Rbrinder
Le système 3M Hookit permet une fixation et un enlèvement aisés
Le plateau de disque dispose d’une bordure biseautée à 45°, qui permet un biseautage et brossage plus aisés

Remarque(s):

Pour une ponceuse orbitale, une ponceuse rotative ou une meuleuse d’angle
Pour les espaces de travail dans lesquels les disques à endos adhésif pourraient être contaminés par la poussière, les saletés ou des débris