• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

3M™ Hookit™ Roloc™ Disc Pad TJ 1 IN

Réf.: 7000045681
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Type de produit Plateaux-supports

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000045681
EAN / GTIN 50051144825641
Réf. fabricant 7000045681

Description

Exécution:

Use with Hookit™ abrasive discs
Features hook material
Can be used on disc sanders and mini random orbital sanders
Allows for easy micron disc change

Description:

Le tampon de disque 3M™ Hookit™ Roloc™ est doté d'un crochet attaché à de la mousse de néoprène souple. Nos plaquettes de disque doivent être utilisées avec le matériel Roloc approprié.

Caractéristique(s):

Contient de la mousse de néoprène souple
Comprend un crochet
Peut être utilisé sur les ponceuses à disque et les mini ponceuses orbitales aléatoires

Remarque(s):

Use on disc sanders and mini random orbital sanders