• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

3M™ Stikit™ Plateau auto-adhésif, 203 mm x 25,4 mm, M14-2.0, PN05698

Réf.: 7000045469
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Plateaux-supports

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000045469
EAN / GTIN 50051144056984
Réf. fabricant 7000045469

Description

Exécution:

Utilisation sans problème d'outils performants dans de nombreuses applications de ponçage
Construction robuste en mousse pour un contact uniforme avec l'abrasif et une durée de vie prolongée.
Bords biseautés avec des angles compris entre 15 et 45 degrés pour le ponçage de surfaces planes et de contours

Description:

Nos tampons d’appoint pour disque abrasif 3M™ Stikit™ ont été spécialement conçus pour être utilisés avec la gamme de disques abrasifs 3M™ Stikit™.

Caractéristique(s):

Ils garantissent de meilleures performances dans de nombreuses applications de ponçage mécanique.
Leur structure en mousse durable garantit un contact uniforme de l’abrasif, pour une plus longue durée de vie du patin
Bords biseautés à 15 ou 45 degrés pour les travaux de ponçage sur les surfaces planes ou les contours
Adapté aux disques 3M™ Stikit™