Exécution:
125 x 70 mm
Forme ergonomique
longueur totale : 127 mm
Largeur totale : 69.85 mm
Mousse souple
Description:
Notre cale souple 3M™ Stikit™ est idéale pour la préparation de peinture, notamment pour le nivellement et le ponçage à la cale sur des contours. Sa construction en mousse souple mais résistante facilite la prise en main et permet à l'opérateur de mieux « ressentir » la surface traitée avec un apprêt, lui permettant ainsi de maintenir un contact uniforme avec l’abrasif. Les rouleaux de feuilles ou les feuilles abrasives Stikit™ adhèrent solidement et sans glissement à la face en vinyle et se détachent facilement pour vous faire gagner du temps.
Caractéristique(s):
Excellent contrôle lors de la préparation de la peinture et d'autres travaux de ponçage avec des grains fins
La mousse moulée robuste mais flexible permet le ponçage manuel de surfaces plates ou profilées.
Le support en vinyle bleu permet un remplacement facile et un contact cohérent avec la surface de travail
Convient aux bandes Stikit™ pour permettre un remplacement rapide
Les rouleaux de papier abrasif ou les bandes abrasives ne glissent pas, ce qui permet un ponçage efficace et sans entrave