• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Disque abrasif support polyester 3M™ Hookit™ 375L, 150 mm, Grain 1200, Plein

Réf.: 7000045406
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 250 Pièces
  • Etapes de la commande : 250 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Toiles abrasives

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000045406
EAN / GTIN 50051141557132
Réf. fabricant 7000045406

Description

Exécution:

Support de film extra-fort pour une résistance à la déchirure particulière
Excellents résultats sur le bois, la peinture, le métal, le plastique et de nombreuses autres surfaces
changement rapide du disque avec le système auto-agrippant 3M™ Hookit™
Revêtement anti-poussière (Fre-Cut™)
Rapport qualité/prix attractif

Description:

Le disque support film 375L 3M™ Hookit™ s’utilise avec une ponceuse orbitale et le plateau 3M Hookit. Nos disques support film 375L garantissent une finition homogène et reproductible sur une variété de substrats, et leur grain abrasif est composé d’oxyde d’aluminium de première qualité pour un taux de coupe rapide et une longue durée de vie.

Caractéristique(s):

Bénéficiez d’une coupe rapide, d’une longue durabilité et d’une excellente performance grâce à l’utilisation de grains abrasifs en oxyde d’aluminium supérieur
Changement et repositionnement aisés du disque, utilisation optimisée pendant toute la durée utile du disque
Le support en film durable résiste aux déchirures et permet une finition reproductible et homogène
Le revêtement anti-encrassement empêche les poussières et les débris d’obstruer le disque
Idéal pour les surfaces arrondies
Disque polyvalent, efficace sur bois, laques, vernis, peinture, composite…

Remarque(s):

Convient à une large palette de matériaux en bois et en métal, alliages ferreux inclus
Convient aux ponceuses orbitales et plateaux 3M™ Hookit™ (vendus séparément)