• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Plateau 3M™ Roloc™, 50.8 mm, 1/4-20

Réf.: 7000045282
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Plateaux-supports

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000045282
EAN / GTIN 50051144450959
Réf. fabricant 7000045282
Article hors catalogue L51710 248

Description

Exécution:

Plateau de support en caoutchouc avec noyau fileté métallique et logement ¼″ intégré
Quatre degrés de dureté différents pour choisir la flexibilité nécessaire
Longueur totale: 19.3 cm
Largeur totale: 13.21 cm

Description:

Le plateau 3M™ Roloc™ optimise les performances des disques Bristle et Roloc en offrant un système de secours approprié et en sécurisant la fixation pour les applications de meulage. Nos plateaux de disques polyvalents fonctionnent avec des forets, des ponceuses à disque, des meuleuses d'angle droit et des ponceuses rotatives.

Caractéristique(s):

Assiette de soutien en caoutchouc avec noyau fileté métallique et logement ¼″ intégré
Pour les produits utilisés en surface

Remarque(s):

Spécialement adapté à l'utilisation avec les disques Roloc Bristle, les disques Vlies, les disques abrasifs et les disques fibre
Pour une utilisation directe sur les meuleuses d'angle 3M Roloc