• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

3M™ Roloc™ Plateau de Support, Ø 51 mm, Rigide, PN45099

Réf.: 7000045280
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Type de produit Plateaux-supports

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000045280
EAN / GTIN 50051144450997
Réf. fabricant 7000045280

Description

Exécution:

Plateau de support en caoutchouc avec noyau fileté métallique et logement ¼″ intégré
Quatre degrés de dureté différents pour choisir la flexibilité nécessaire
Longueur totale: 19.3 cm
Largeur totale: 13.21 cm

Description:

Le plateau 3M™ Roloc™ optimise les performances des disques Bristle et Roloc en offrant un système de secours approprié et en sécurisant la fixation pour les applications de meulage. Nos plateaux de disques polyvalents fonctionnent avec des forets, des ponceuses à disque, des meuleuses d'angle droit et des ponceuses rotatives.

Caractéristique(s):

Le plateau offre une fixation sécurisée pour disques 3M™ Roloc™ ou produits Bristle
Plateaux de divers diamètres et niveaux de dureté
Fixation de disque rapide et facile avec la vis qui s'aligne sur le disque
Systèmes polyvalents fonctionnant avec des forets, des ponceuses à disque, des meuleuses d'angle droit et des ponceuses rotatives

Remarque(s):

Optimise les performances des disques Roloc™ ou Bristle
À utiliser avec des forets, des ponceuses à disque, des meuleuses d'angle droit et des ponceuses rotatives