• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Disque fibre 3M™ Cubitron™ II 982C, 150 mm x 22 mm, 36+

Réf.: 7000045230
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 100 Pièces
  • Etapes de la commande : 100 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque en fibre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000045230
EAN / GTIN 50051141279461
Réf. fabricant 7000045230
Article hors catalogue L51710 117

Description

Exécution:

Technologie unique de grain de précision 3M pour une performance d'enlèvement de copeaux et une durée de vie incomparables
Adapté aux sollicitations élevées, par ex. le traitement de l'acier de construction
Nécessite moins de pression et offre un meilleur confort de travail
Traite la surface de manière propre et uniforme
Pour le secteur de l'acier de construction

Description:

Le disque fibre 3M™ Cubitron™ II 982C surpasse les disques abrasifs industriels en céramique traditionnels. Nos disques contiennent un grain profilé et calibré 3M, offrant jusqu'à deux fois le taux de coupe, la durabilité et la durée de vie des disques traditionnels, avec une pression de meulage requise moins importante.

Caractéristique(s):

Le grain profilé calibré 3M réalise une coupe exceptionnellement rapide avec une pression moindre, surpassant ainsi tous les disques abrasifs industriels en céramique traditionnels
Durent jusqu'à deux fois plus longtemps que les disques traditionnels
Utilisez des disques à la durée de vie bien plus longue, réalisez davantage de pièces par disque avec moins de changements de disques
Avec un grain en céramique triangulaire profilé et calibré qui s'use de façon uniforme, fonctionne sans provoquer d'échauffement et optimise la rupture du minéral
Durable et résistant aux déchirures avec un support en fibre ferme et un liant en résine solide pour le meulage et le biseautage des soudures sous forte pression
Réduisez la fatigue de l'opérateur grâce un grain profilé calibré 3M, qui diminue la pression de meulage

Remarque(s):

Utilisez ces disques pour le meulage des soudures, le chanfreinage et le biseautage des bords sous forte pression
Enlevez les soudures en acier au carbone, les films de laminage, les trous et les imperfections, et réalisez l'usinage des rainures
Pour le meulage et le polissage de petites et grandes surfaces de métal
Utilisez-les avec l'assistance haute performance 3M, pour une vitesse et une performance ultimes