• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Disque abrasif support toile 3M™ Roloc™ 361F, 25 mm, Grain 36, Brun

Réf.: 7000045092
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 50 Pièces
  • Etapes de la commande : 50 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Nylons abrasifs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000045092
EAN / GTIN 30051144114123
Réf. fabricant 7000045092
Article hors catalogue L51710 1328

Description

Exécution:

3M™ Roloc™ attachment enables efficient and secure installation and removal of the disc
Durable aluminum oxide abrasive grains cut fast and perform well on many surfaces
Tough YF-weight, polyester backing supports medium-pressure applications and provides consistent performance
Heat-resistant resin coating bonds abrasive to backing for durability under pressure, heat, and water

Description:

Disque Roloc™ sur support toile polyester poids X/Y flexible, grain oxyde d'aluminium, poudrage fermé, liant résine. Disponible en grains : P24, P36, P50, P60, P80, P100, P120, P240 Existe en dimensions : 25,38,50,75mm

Caractéristique(s):

Disque multi-usage
Résiste très bien à la déchirure dans toutes opérations d'abrasion.

Remarque(s):

disque abrasif résistant pour les travaux de ponçage et d'enlèvement de matière