• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Disque abrasif support toile 3M™ Roloc™ 361F, 75 mm, Grain 24, Noir

Réf.: 7000045090
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 50 Pièces
  • Etapes de la commande : 50 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Nylons abrasifs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000045090
EAN / GTIN 30051144223924
Réf. fabricant 7000045090
Article hors catalogue L51710 598

Description

Exécution:

Mélange de cubitron™ et d'alumine
Système de changement rapide Roloc™
Auxiliaire de ponçage
Support en Y-polyester
Adapté à un usage intensif

Description:

Disque Roloc™ sur support toile polyester poids X/Y flexible, grain oxyde d'aluminium, poudrage fermé, liant résine. Disponible en grains : P24, P36, P50, P60, P80, P100, P120, P240 Existe en dimensions : 25,38,50,75mm

Caractéristique(s):

Disque multi-usage
Résiste très bien à la déchirure dans toutes opérations d'abrasion.
Faible usure et longue durée de vie
Efficacité maximale, en particulier dans les processus de travail en plusieurs étapes
Pas de décoloration de la pièce à usiner par la température
Basse température de broyage et charge de basse température sur le grain abrasif
Minéral dur de ténacité particulièrement élevée
Changement de fenêtre sûr et rapide
Surface stable et résistante à la déchirure

Remarque(s):

disque abrasif résistant pour les travaux de ponçage et d'enlèvement de matière