• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Disque abrasif support fibre 3M™ Cubitron™ II 982C, TR, 76 mm, 60+

Réf.: 7000044902
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 200 Pièces
  • Etapes de la commande : 200 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque en fibre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000044902
EAN / GTIN 50051115667843
Réf. fabricant 7000044902

Description

Exécution:

Couleur du produit: Rouge

Description:

Le disque fibre 982C 3M™ Cubitron™ II Roloc™ offre des performances et une productivité remarquables pour des applications de rectification de pression moyenne à élevée. Nos disques sont parfaits pour une utilisation sur de l'acier au carbone lorsqu'un disque de plus petite taille s'avère nécessaire.

Caractéristique(s):

Avec grain 3M moulé avec précision pour une meilleure performance d'enlèvement et une plus grande durabilité
Durée de vie des disques nettement plus longue, d'où un plus grand nombre de pièces par disque et en même temps moins de changements de disques
Système de changement rapide Roloc™ pour changer facilement de disque entre différentes granulométries ou applications.
Le support rigide en fibres supporte les applications avec une pression de contact moyenne à élevée.
Le support rigide en fibres et le fort liant en résine synthétique assurent une longue durée de vie et une résistance à la déchirure, même dans les applications exigeantes telles que le meulage de soudures sous une forte pression d'appui.
Ponçage à l'eau ou à sec

Remarque(s):

Pour des applications d'élimination de matière sur acier au carbone et d'un volume moyen à important, telles que le chanfreinage, le biseautage, la rectification de soudure et l'élimination des scories.
À utiliser pour les piqûres, les imperfections, l'usinage et plus encore