Exécution:
100% compatible avec tous les filtres de soudage automatique 3M Speedglas 9100 (tailles V, X et XX).
Visière de protection transparente bombée (17x10 cm) offrant une excellente visibilité vers le haut, le bas et les côtés. Résistance mécanique conforme à la norme EN 166:B:T. B = protection contre les particules volantes à vitesse élevée et à énergie d'impact moyenne (120 m/s). T = températures extrêmes de -5 °C à +55 °C.
SideWindows : des filtres de niveau de protection 5 élargissent le champ de vision périphérique.
La coque de tête est en polycarbonate résistant à la chaleur et répond à la norme actuelle EN 379 pour les casques de protection industriels. En option, un tissu en aluminium reflète la lumière chaude du soleil et la chaleur de la transpiration.
Description:
Casque de soudage remplaçable 9100 MP (sans filtre de soudage), si le casque d'origine devient usé ou abimé à force d'être utilisé et si le filtre de soudage est toujours utilisable.
Caractéristique(s):
Ou un kit de mise à niveau, quand vous avez déjà un filtre de soudage de la série 9100 et souhaitez passer à un filtre de soudage 9100 MP.
Remarque(s):
Use for welding applications