• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Cagoule légère jetable 3M™ S433 (blanche) en taille S avec couvre-nuque / épaule Matériel: Web 24

Réf.: 7000044302
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Coiffes pour appareils de protection respiratoire à ventilation assistée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000044302
EAN / GTIN 04046719250271
Réf. fabricant 7000044302
Article hors catalogue Z0E000 S433S

Description

Exécution:

Couleur du produit: Blanc
Size: Petit / Moyen
Longueur totale: 0.25 m
Largeur totale: 0.24 m
Hauteur totale: 0.2 m

Description:

La cagoule légère blanche 3M™ S-433S avec harnais standard intégré protège la tête, le visage, le cou et les épaules et garantit une protection faciale et oculaire conforme à la norme EN166 - éclaboussures de liquides et impact à faible énergie (niveau F), la même catégorie que celle de la résistance aux chocs de certaines lunettes de sécurité. Fabriquée à partir d'un matériau film laminé, elle offre une solution pratique et économique. Les coiffes à harnais intégré conviennent pour des applications induisant des remplacements fréquents de l'ensemble de la coiffe, comme la fabrication de produits pharmaceutiques, mais aussi dans les environnements peu salissants. Pour la gestion des déchets, le harnais et les composants de l'arrivée d'air peuvent être rapidement retirés et séparés pour le tri des déchets.

Caractéristique(s):

Protection de la tête, du visage, du cou et des épaules
Prêt à l'emploi immédiatement au sortir de l'emballage - pas de montage nécessaire
Tissu polyvalent et bon rapport coût-efficacité - 2 couches de polypropylène non tissé laminé à un film polypropylène
Conception fine épousant étroitement la tête pour plus d'ésthétisme
Excellent répartition du débit d'air pour un confort accru ainsi qu'une réduction de la formation de buée
Excellent champ de vision, particulièrement vers le bas
Légère et ample
Conforme à la classe de protection respiratoire la plus élevée (TH3) lorsqu'elle est utilisée avec une unité filtrante 3M.

Remarque(s):

Fabrication pharmaceutique ou dans des applications où le tissu extérieur est moins exposé aux salissures.