Cagoule légère jetable 3M™ S333 (grise) en taille S - matériau: Ventflex

Réf.: 7000044301
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Coiffes pour appareils de protection respiratoire à ventilation assistée

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7000044301
    EAN / GTIN 04046719250240
    Réf. fabricant 7000044301
    Article hors catalogue L01140 76

    Description

    Exécution:

    Couleur du produit: Gris
    Size: Petit/ Moyen
    Longueur totale: 0.25 m
    Largeur totale: 0.24 m
    Hauteur totale: 0.2 m

    Description:

    La coiffe légère grise haute durabilité 3M™ S-333SG avec harnais standard intégré protège la tête et le visage, et garantit une protection faciale et oculaire conforme à la norme EN166 - éclaboussures de liquides et impact à faible énergie (niveau F), la même catégorie que celle de la résistance aux chocs de certaines lunettes de sécurité. Fabriquée dans un tissu souple, silencieux, plus résistant et non pelucheux, elle offre un haut niveau de confort. Les coiffes à harnais intégré conviennent pour des applications induisant des remplacements fréquents de l'ensemble de la coiffe, comme la fabrication de produits pharmaceutiques, mais aussi dans les environnements peu salissants. Pour la gestion des déchets, le harnais et les composants de l'arrivée d'air peuvent être rapidement retirés et séparés pour le tri des déchets.

    Caractéristique(s):

    Conception fine épousant étroitement la tête pour plus d'ésthétisme
    Prêt à l'emploi immédiatement au sortir de l'emballage - pas de montage nécessaire
    Légère et ample
    Excellent répartition du débit d'air pour un confort accru ainsi qu'une réduction de la formation de buée
    Tissu souple, silencieux, plus résistant et non pelucheux pour un haut niveau de confort - Polyuréthane enduit tissé polyamide
    Excellent champ de vision, particulièrement vers le bas
    Conforme à la classe de protection respiratoire la plus élevée (TH3) lorsqu'elle est utilisée avec une unité filtrante 3M.
    Très bonne répartition de l'air

    Remarque(s):

    Fabrication pharmaceutique ou dans des applications où le tissu extérieur est moins exposé aux salissures.