Exécution:
Couleur du produit: Blanc
Size: Petit/ Moyen
Longueur totale: 0.25 m
Largeur totale: 0.24 m
Hauteur totale: 0.2 m
Description:
La coiffe légère blanche 3M™ S-133S avec harnais standard intégré protège la tête et le visage, et garantit une protection faciale et oculaire conforme à la norme EN166 - éclaboussures de liquides et impact à faible énergie (niveau F), la même catégorie que celle de la résistance aux chocs comme certaines lunettes de sécurité. Les coiffes à harnais intégré conviennent pour des applications induisant des remplacements fréquents de l'ensemble de la coiffe, comme la fabrication de produits pharmaceutiques, mais aussi dans les environnements peu salissants. Pour la gestion des déchets, le harnais et les composants de l'arrivée d'air peuvent être rapidement retirés et séparés pour le tri des déchets.
Caractéristique(s):
Conception fine épousant étroitement la tête pour plus d'ésthétisme
Prêt à l'emploi immédiatement au sortir de l'emballage - pas de montage nécessaire
Légère et ample
Excellent répartition du débit d'air pour un confort accru ainsi qu'une réduction de la formation de buée
Tissu polyvalent, bon rapport coût-efficacité - 2 couches de polypropylène non tissé laminé à un film polypropylène
Excellent champ de vision, particulièrement vers le bas
Conforme à la classe de protection respiratoire la plus élevée (TH3) lorsqu'elle est utilisée avec une unité filtrante 3M.
Remarque(s):
Fabrication pharmaceutique ou dans des applications où le tissu extérieur est moins exposé aux salissures.