• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ruban mousse adhésif acrylique 3M™ VHB™ 4918F, Transparant, 12 mm x 16.5 m, 2.0 mm

Réf.: 7000043128
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 6 Pièces
  • Etapes de la commande : 6 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000043128
EAN / GTIN 04046719676743
Réf. fabricant 7000043128

Description

Exécution:

Couleur du produit: Transparent
Possibilités de conception étendues
Longueur totale: 165 m
Largeur totale: 12 mm
Réduction des coûts de production

Description:

Le ruban d'assemblage 3M™ VHB™ 4918F est une mousse adhésive acrylique transparente, haute performance de 1.8mm d'épaisseur. Il est adapté au collage des matériaux transparents comme le verre ou certains plastiques

Caractéristique(s):

Transparent, idéal pour l'assemblage de matériaux transparents
Excellente alternative aux points de soudure, rivets et autres fixations mécaniques
Aspect lisse et apparence propre
Adhésif à usage général transparent de 2 mm et noyau en mousse acrylique ferme pour de bonnes performances dans diverses applications; en particulier pour les substrats à haute énergie de surface
Idéal pour les connexions transparentes
Crée une étanchéité permanente contre l'eau, l'humidité, etc
Permet l'utilisation de matériaux plus fins, plus légers et inégaux
Le matériau transparent est idéal pour joindre des matériaux transparents

Remarque(s):

À utiliser pour les joints de renfort et de panneau, y compris l'assemblage de peinture avant le four, ainsi que les joints de garniture et de garniture
Utilisation dans des applications sur différents marchés, y compris le transport, les appareils électroménagers, l'électronique, la signalisation et l'affichage, et les secteurs industriels généraux
Connexion de matériaux transparents tels que le verre, le polycarbonate, le verre acrylique (PMMA)