• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ruban mousse adhésif double face acrylique 3M™ VHB™ 4915F, Transparent, 12 mm x 25 m, 1.5 mm

Réf.: 7000043127
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 6 Pièces
  • Etapes de la commande : 6 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000043127
EAN / GTIN 04046719676514
Réf. fabricant 7000043127
Article hors catalogue L01310 1504

Description

Exécution:

Couleur du produit: Transparent
Possibilités de conception étendues
Longueur totale: 25 m
Largeur totale: 12 mm
Réduction des coûts de production

Description:

Le ruban d'assemblage 3M™ VHB™ 4915 est une mousse adhésive acrylique transparente, haute performance de 1.5mm d'épaisseur. Il est adapté au collage des matériaux transparents comme le verre ou certains plastiques.

Caractéristique(s):

Transparent, idéal pour l'assemblage de matériaux transparents
La formule adhésive du ruban 3M™ VHB™ adhère instantanément sans aucun temps de séchage
Aspect lisse et apparence propre
Adhésif à usage général transparent de 1,5 mm et noyau en mousse acrylique ferme pour de bonnes performances dans diverses applications; en particulier pour les substrats à haute énergie de surface
Réduction des coûts de production// réduction des coûts de production
Idéal pour les connexions transparentes// idéal pour les connexions transparentes
Crée une étanchéité permanente contre l'eau, l'humidité, etc.// crée une étanchéité permanente contre l'eau, l'humidité, etc
Permet l'utilisation de matériaux plus fins, plus légers et irréguliers// permet l'utilisation de matériaux plus fins, plus légers et irréguliers
Le matériau transparent est idéal pour joindre des matériaux transparents// le matériau transparent est idéal pour joindre des matériaux transparents

Remarque(s):

Assemblage de matériaux transparents
Montage d'enseignes translucides rétroéclairées
Collage hublots/fenêtres
Assemblage de matériaux décoratifs, de garnitures et d'accessoires
Collage de plaques signalétiques, logos et enseignes