• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Scotch® Super 33+ Ruban isolant électrique haute perf. Noir 25mm x 33m

Réf.: 7000043003
  • Quantité minimale de commande 48 Pièces
  • Etapes de la commande : 48 Pièces
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000043003
EAN / GTIN 50054007089495
Réf. fabricant 7000043003
Article hors catalogue L01310 966

Description

Exécution:

Couleur du produit: Noir
Large utilisation de la température. Reste élastique et souple à des températures ambiantes de -18°C à 90°C selon VDE
Longueur totale: 33 m
Largeur totale: 25 mm
Ignifuge conforme à UL 510

Description:

Le ruban électrique vinyle Scotch® Super 33+ est le ruban isolant en PVC original et leader du marché. Ce ruban de qualité professionnelle est hautement conformable et pourvu d'une bonne flexibilité assurant une protection mécanique et électrique imperméable.

Caractéristique(s):

Ruban isolant électrique en vinyle premium avec une grande flexibilité, en particulier à basse température
Large utilisation de la température. Reste élastique et souple à des températures ambiantes de -18°C à 90°C selon VDE.
Excellente résistance à la corrosion du cuivre, à l'huile, aux solvants et aux rayons UV
Très bonne élasticité, flexibilité et force de rappel permettant un enroulement sans plis
Ignifugé selon UL 510
Certifié selon UL, CSA et VDE

Remarque(s):

Isolation électrique pour des applications jusqu'à 1 kV
Isolation des câbles, des fils, des raccords et des connecteurs
Enroulement de câbles et de dérivations
Réparation d'isolations endommagées
Réparation de gaine de câble
Protection contre les influences extérieures, comme les rayons UV, les bases, l'humidité, etc.