Ruban adhésif polyester 3M™ 8992, Vert, 1280 mm x 66 m

Réf.: 7000042809
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
    Type de produit Ruban adhésif

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7000042809
    EAN / GTIN 00051115647277
    Réf. fabricant 7000042809

    Description

    Exécution:

    Couleur du produit: Vert
    Convient bien à la fabrication de pièces découpées grâce à la couverture de protection
    Longueur totale: 65.8 m
    Largeur totale: 128 cm
    La coloration verte assure une bonne visibilité du ruban adhésif

    Description:

    Le ruban 3M™ 8992 est un ruban polyester vert haute résistance avec un adhésif silicone. Il peut être utilisé pour une large variété d’application à haute température incluant le masquage de peinture poudre, la fermeture de sac, la fabrication composite.

    Caractéristique(s):

    Couvert d'une housse de protection en polyester
    Film polyester offrant une excellente résistance thermique et chimique tout en étant flexible.
    Souplesse même sur les courbes
    Etanchéité durable contre l'eau, l'humidité, etc.

    Remarque(s):

    Ruban adhésif de masquage pour la peinture en poudre