Ruban adhésif polyester 3M™ 8992, Vert, 1280 mm x 66 m

Réf.: 7000042808
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000042808
EAN / GTIN 00051115647239
Réf. fabricant 7000042808
Article hors catalogue L01310 815

Description

Exécution:

Couleur du produit: Vert
Peut être retirée proprement, même après une exposition à des températures élevées (par ex. pour le revêtement par poudre)
Longueur totale: 65.8 m
Largeur totale: 128 cm
L'adhésif silicone peut être retiré sans laisser de traces sur les surfaces les plus diverses.

Description:

Le ruban 3M™ 8992 est un ruban polyester vert haute résistance avec un adhésif silicone. Il peut être utilisé pour une large variété d’application à haute température incluant le masquage de peinture poudre, la fermeture de sac, la fabrication composite.

Caractéristique(s):

Le film polyester résiste aux solvants, à la chaleur, l’abrasion
Le support fin permet d’obtenir des lignes de peintures précises
L’adhésif silicone est très résistant à la chaleur et permet son utilisation dans des opérations à haute température.
Version plus épaisse du ruban de polyester 3M ™ 8991
Support vert translucide - facile à voir et à positionner