Exécution:
Ruban de transfert de 50 µm d'épaisseur avec adhésif silicone 3M™ sur un film support en polyester de 50 µm d'épaisseur.
Résistant à la chaleur jusqu'à 260°C.
Longueur totale: 55 m
Largeur totale: 1219 mm
Résistant à la déchirure et à l'humidité
Description:
Le ruban 91022 est un transfert d'adhésif composé d'un adhésif silicone ferme sensible à la pression
Caractéristique(s):
Excellente adhésion sur matériau siliconé
Excellente résistance aux hautes températures
Epaisseur du ruban : 50 µm
Le protecteur secondaire recommandé est le protecteur 3M™ 5054
Résistance aux déchirures et à l’humidité
Remarque(s):
Fixation du début du rouleau
Collage de joints d'étanchéité
Collage de garnitures de freins à disque
Épissure de gaines en silicone