• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Mousse adhésive pour la fixation de clichés flexo 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1315, Jaune, 457 mm x 23 m, 0.38 mm

Réf.: 7000042752
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000042752
EAN / GTIN 00051125748193
Réf. fabricant 7000042752
Article hors catalogue L01310 877

Description

Exécution:

Couleur du produit: Jaune
Structure contre la formation de bulles
Longueur totale: 22.86 m
Largeur totale: 457.2 mm
Tolérances d'épaisseur minimales

Description:

Montez votre plaque photopolymère sur les cylindres d'impression avec le Ruban pour fixation de plaque Cushion-Mount™ Plus 3M™ E1315. Notre ruban mousse double face, jaune, de 0,38 mm, est doté d'une fonction d'évacuation d'air avec retrait facile du côté de la plaque. Il est utilisé pour l'impression à vitesse élevée de travaux combinés lorsque les zones en demi-tons dépassent les encres solides.

Caractéristique(s):

Ruban jaune pour montage de plaque flexographique offrant une fonction d'évacuation d'air
0,38 mm d'épaisseur
Moyennement souple
Le contrôle constant de l'épaisseur permet à l'imprimante d'utiliser plusieurs densités de mousse sur un travail d'impression afin d'optimiser la qualité d'impression
Protection de montage aisé, dispose de microcanaux sur les deux surfaces adhésives. Le motif hachuré permet à l'air de s'échapper entre le ruban et le cylindre/manchon et entre le ruban et la plaque. La productivité est augmentée, le temps de manipulation est réduit et les défaux d'impression sont éliminés
Les plateaux de pression montés sur E1315 ne présentent pas de bulles d’air sous le cliché – grâce aux micro-canaux intégrés dans le ruban adhésif ruban// démontage sans résidus
Le film de protection crée des micro-canaux en forme de diamant dans l'adhésif// maintien fiable
Le démontage du cliché du ruban adhésif ruban expansé est effectué sans résidus// le démontage du cliché du ruban adhésif ruban expansé est effectué sans résidus
La bande de cliché peut être retirée proprement de la pochette ou Cylindres de pression en acier// le ruban cliché peut être retiré proprement du manchon ou
Impression flexographique, impression flexographique// impression flexographique, impression flexographique
Bande de cliché expansée pour impression flexographique

Remarque(s):

Conviennent pour les trames les plus fines et les nouvelles techniques de reproduction comme NX, HD et MC
Spécialement conçu pour les exigences les plus élevées
utilisé avec succès dans le monde entier