• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Mousse adhésive pour la fixation de clichés flexo 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1815, Bleu, 457 mm x 23 m, 0.38 mm

Réf.: 7000042745
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000042745
EAN / GTIN 00051125747714
Réf. fabricant 7000042745

Description

Exécution:

Couleur du produit: Bleu
Excellente repositionnabilité
Largeur totale: 457.2 mm

Description:

Montez votre plaque photopolymère sur les cylindres d'impression avec le Ruban pour fixation de plaque Cushion-Mount™ Plus 3M™ E1815. Notre ruban mousse double face, bleu, de 0,38 mm, est doté d'une fonction d'évacuation d'air avec retrait facile du côté de la plaque. Il est utilisé pour les plaques contenant principalement d'encres solides dans une combinaison d'images d'encres solides et demi-tons.

Caractéristique(s):

Ruban bleu pour montage de plaque flexographique, avec adhésif doté d'une fonction d'évacuation d'air
0,38 mm d'épaisseur
Ferme
Le contrôle constant de l'épaisseur permet à l'imprimante d'utiliser plusieurs densités de mousse sur un travail d'impression afin d'optimiser la qualité d'impression
Protection de montage aisé, dispose de microcanaux sur les deux surfaces adhésives. Le motif hachuré permet à l'air de s'échapper entre le ruban et le cylindre/manchon et entre le ruban et la plaque. La productivité est augmentée, le temps de manipulation est réduit et les défaux d'impression sont éliminés

Remarque(s):

For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves