Tuyau à air comprimé 3M™ 30 m (standard) 3/8 ″filetage mâle des deux côtés

Réf.: 7000042677
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Tuyau

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7000042677
    EAN / GTIN 05010027803176
    Réf. fabricant 7000042677
    Article hors catalogue L01140 119

    Description

    Exécution:

    Pièce de rechange pour l'unité de traitement de l'air comprimé 3M™ AirCare™
    Size: 30m
    Filetage 3/8″ BSP mâle aux deux extrémités

    Description:

    Plusieurs tuyaux d'alimentation d'air comprimé permettent de connecter le régulateur d'air 3M™ au dispositif d'air comprimé afin de répondre à des exigences variées. Les tuyaux sont disponibles en différentes longueurs et garantissent des raccordements de haute qualité à tous les composants. Les tuyaux ont un raccord BSP filetage mâle de 3/8″ à chaque extrémité, garantissant une grande liberté de choix des systèmes de raccordement.

    Caractéristique(s):

    Tuyau standard d'alimentation en air comprimé de 10m, fourni sans raccord
    Tuyau de service standard pour des raccordements de haute qualité à tous les composants
    Raccord BSP filetage mâle de 3/8″ à chaque extrémité

    Remarque(s):

    Remplacement de pièces d'usure

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier