Scotch® 22 Ruban vinyle isolant électrique noir 25mm x 33m ep: 0,25mm

Réf.: 7000042539
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 48 Pièces
  • Etapes de la commande : 48 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Ruban adhésif

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7000042539
    EAN / GTIN 50054007100428
    Réf. fabricant 7000042539
    Article hors catalogue L01310 2010

    Description

    Exécution:

    Couleur du produit : noir
    Insert de température large. Reste élastique et souple à des températures ambiantes de -10°C à 60°C selon VDE.
    longueur totale : 32.9 m
    Largeur totale : 25 mm
    Ignifuge conforme à UL 510

    Description:

    Rubans électriques - Scotch® 22 Ruban vinyle isolant noir est particulièrement épais et offre une bonne résistance à l’abrasion et aux contraintes mécaniques. Il convient particulièrement bien aux travaux de réparation et de protection de gaines de câbles.

    Caractéristique(s):

    Le ruban épais offre une résistance mécanique et une résistance à l'abrasion accrues.
    Convient aux applications particulièrement exigeantes, telles que l'isolation des barres omnibus, le câblage, la réparation des gaines de câbles, l'étanchéité des éléments de connexion.
    Adaptable et résistant à des températures négatives jusqu'à -10 °C
    Il se caractérise par une excellente résistance à l'abrasion, à l'humidité, aux alcalis, aux acides, à la corrosion et à diverses conditions climatiques (y compris les rayons UV).
    Ignifugé selon la norme UL 510
    Certifié selon UL, CSA et VDE

    Remarque(s):

    Convient pour toutes les applications à fortes contraintes, y compris l'isolation des jeux de barres, la réparation des gaines de câbles et le scellement des connecteurs.