• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ruban adhésif double face 3M™ 9080HL, Blanc, 1200 mm x 50 m, 0.16 mm

Réf.: 7000042435
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000042435
EAN / GTIN 18801230605350
Réf. fabricant 7000042435

Description

Exécution:

Couleur du produit: Blanc
Pouvoir adhésif élevé, forte adhérence initiale
Longueur totale: 50 m
Largeur totale: 1200 mm

Description:

Le ruban 3M™ 9080HL est un double face utilisant un support non-tissé et un intercalaire papier poly-enduit. L'adhésif à haute agressivité est utilisable dans les hautes températures et convient au collage sur des matériaux à basse énergie de surface.

Caractéristique(s):

Ruban en tissu double face pour usage général// Ruban en tissu double face pour usage général
Tack élevé, forte adhérence initiale// Tack élevé, forte adhérence initiale
Retrait du protecteur facile// Retrait du protecteur facile
Protecteur facilement enlevable.// Ruban économique

Remarque(s):

Use for low and high-speed splicing applications