• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ruban à transfert d'adhésif 3M™ 950, Transparent, 500 mm x 55 m, 0.13 mm

Réf.: 7000042433
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000042433
EAN / GTIN 05010027131156
Réf. fabricant 7000042433

Description

Exécution:

Ruban adhésif de transfert de 132 µm d'épaisseur avec papier de protection densifié. Convient pour les matériaux les plus divers. Adhésif acrylique à forte adhérence de la série d'adhésifs 300. Certifié UL.
Bonne résistance aux UV. Bonne résistance aux produits chimiques. Idéal pour les matériaux à haute et basse énergie de surface.
Longueur totale: 55 m
Largeur totale: 500 mm
Renforcement des fibres dans l'adhésif

Description:

Le ruban à transfert d'adhésif 950 se compose d'un adhésif acrylique moyennement ferme sensible à la pression de 0,13mm d'épaisseur muni d'un protecteur papier brun.

Caractéristique(s):

Excellent pour les plastiques à basse énergie de surface// Excellent pour les plastiques à basse énergie de surface
Convient à l'assemblage de surfaces texturées// Convient à l'assemblage de surfaces texturées
Idéal pour l’assemblage de matériaux brillants/vernis où une adhésion agressive initiale est nécessaire// Idéal pour l’assemblage de matériaux brillants/vernis où une adhésion agressive initiale est nécessaire
Ruban de 130 µm// Ruban de 130 µm
Version épaisse du ruban 927// Version épaisse du ruban 927
Variante plus épaisse de 927// variante plus épaisse de 927

Remarque(s):

Collage de garnitures en plastique et en bois pour armoires
Montage de présentoirs dans les points de vente
Collage de plastiques à énergie de surface faible ou élevée, des plastiques texturés, de la mousse, des tissus et des papiers enduits revêtus
Finition auto-adhésive de mousses, films, enseignes, supports publicitaires et textiles