• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ruban à transfert d'adhésif 3M™ 9605, Transparent, 1200 mm x 50 m, 0.05 mm

Réf.: 7000042432
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000042432
EAN / GTIN 05010027564787
Réf. fabricant 7000042432

Description

Exécution:

Ruban adhésif de transfert de 58 µm d'épaisseur avec adhésif acrylique sur papier de protection blanc revêtu de PE
Système d'adhésif acrylique de résistance moyenne. Combinaison équilibrée d'une adhérence immédiate élevée et d'une bonne résistance au cisaillement.
Longueur totale: 50 m
Largeur totale: 1200 mm

Description:

Ruban à transfert d’adhésif transparent à usage général, 50µm d'épaisseur.

Caractéristique(s):

Le ruban 9605 adhère bien sûr la plupart des matériaux à haute énergie de surface// Ruban à transfert d'adhésif acrylique de 50 µm sur un protecteur en papier brun enduit de polyéthylène blanc
Le ruban 9605 adhère bien sûr la plupart des matériaux à haute énergie de surface// Système adhésif acrylique à tenue moyenne. Il présente un excellent équilibre entre une adhérence initiale élevée (prise rapide) et une bonne résistance au cisaillement
Excellente résistance aux UV// La rétention augmente généralement quelque peu avec le vieillissement naturel
Résistance aux températures élevées jusqu'à 240 °C pendant des minutes// Résistance aux températures élevées jusqu'à 240 °C pendant des minutes

Remarque(s):

Use on photographs, paper, cardboard and plastic films, or making presentation charts