Exécution:
Également disponible en version ATG
Film de colle sans support
Longueur totale: 55 m
Largeur totale: 12 mm
Optimisation des processus
Description:
Le ruban à transfert d'adhésif 465 se compose d'un adhésif acrylique de 0,05mm d'épaisseur muni d'un protecteur papier brun. Adhésif transparent.
Caractéristique(s):
Adhésif 400// Adhésif 400
Pour des applications d'impression telles que l'épissage, le démarrage du noyau, la flexo et la stratification// Pour des applications d'impression telles que l'épissage, le démarrage du noyau, la flexo et la stratification
Ruban transfert d'adhésif à usage général pour utilisation dans des imprimeries pour le jointage le noyau de départ, flexo, et de laminage. Grande vitesse de jointage à la volée sur la plupart des qualités de papier.// Ruban transfert d'adhésif à usage général pour utilisation dans des imprimeries pour le jointage le noyau de départ, flexo, et de laminage. Grande vitesse de jointage à la volée sur la plupart des qualités de papier.
Obtenez un excellent équilibre entre une adhérence initiale élevée (prise rapide) et une bonne résistance au cisaillement// Obtenez un excellent équilibre entre une adhérence initiale élevée (prise rapide) et une bonne résistance au cisaillement
Optimisation des processus// optimisation des processus
Responsabilité immédiate élevée// responsabilité immédiate élevée
Très bonne résistance aux UV// très bonne résistance aux UV
Remarque(s):
Jointage de papiers aluminium, films et tissus
Lamination d'adhésif pour supports en mousses et pour photos
Fixation des métaux et plaques nominatives en plastique
Pose d'articles et d'affiches promotionnels
Pour fixer une grande variété de matériaux tels que le métal, la laque, la plupart des plastiques, le papier, le carton, Bois, verre