Ruban à transfert d'adhésif Scotch® ATG 924, 12 mm x 33 m, 0.05 mm

Réf.: 7000042428
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 72 Pièces
  • Etapes de la commande : 72 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Ruban adhésif

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7000042428
    EAN / GTIN 05010027113404
    Réf. fabricant 7000042428
    Article hors catalogue L01310 1144

    Description

    Exécution:

    Traitement rapide et facile par le système ATG
    Grande capacité d’adhésion immédiate
    Longueur totale: 33 m
    Largeur totale: 12 mm
    Très bonne résistance aux UV

    Description:

    Le ruban à transfert d'adhésif ATG 924 se compose d'un adhésif acrylique moyennement ferme sensible à la pression de 0,05mm d'épaisseur muni d'un protecteur papier brun.

    Caractéristique(s):

    Mise en œuvre rapide et facile grâce au système ATG// Mise en œuvre rapide et facile grâce au système ATG
    Haute adhérence immédiate// Haute adhérence immédiate
    Très bonne résistance aux UV// Très bonne résistance aux UV

    Remarque(s):

    Pour le collage de passe-partout sur les cadres de photos et les couvertures de livres
    Pour les fixations dans l'industrie de l'imprimerie
    Pour les présentoirs POS, les présentoirs publicitaires et les inserts
    Pour le collage d'invitations, de présentoirs de table et de cartes