• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Mousse adhésive pour la fixation de clichés flexo 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1715, Vert, 1372 mm x 23 m, 0.38 mm

Réf.: 7000042375
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000042375
EAN / GTIN 50021200966540
Réf. fabricant 7000042375

Description

Exécution:

Couleur du produit: Sarcelle
Structure contre la formation de bulles
Longueur totale: 23 m
Largeur totale: 1372 mm
Tolérances d'épaisseur minimales

Description:

Montez votre plaque photopolymère sur les cylindres d'impression avec le Ruban pour fixation de plaque Cushion-Mount™ Plus 3M™ E1715. Notre ruban mousse double face, bleu sarcelle, de 0,38 mm, est doté d'une fonction d'évacuation d'air avec retrait facile du côté de la plaque. Il est utilisé lorsque vous avez légèrement plus d'encres solides dans une combinaison d'impressions d'encres solides et de demi-tons.

Caractéristique(s):

Ruban bleu sarcelle pour montage de plaque flexographique, avec adhésif doté d'une fonction d'évacuation d'air
0,38 mm d'épaisseur
Permet des impressions de haute qualité. Il s'enlève sans laisser de résidus sur la plaque
Le contrôle constant de l'épaisseur permet à l'imprimante d'utiliser plusieurs densités de mousse sur un travail d'impression afin d'optimiser la qualité d'impression
Protection de montage aisé, dispose de microcanaux sur les deux surfaces adhésives. Le motif hachuré permet à l'air de s'échapper entre le ruban et le cylindre/manchon et entre le ruban et la plaque. La productivité est augmentée, le temps de manipulation est réduit et les défaux d'impression sont éliminés
Le film de protection crée des micro-canaux en forme de losange dans le démontage sans résidus de colle
Maintien fiable// retrait facile du cliché du ruban cliché sans résidu de colle
La bande de cliché peut être retirée proprement de la pochette ou Cylindres de pression en acier// le ruban cliché peut être retiré proprement du manchon ou
Impression flexographique, impression flexographique// impression flexographique, impression flexographique
Ruban de cliché expansé pour impression flexographique// ruban de cliché expansé pour impression flexographique

Remarque(s):

Conviennent pour les trames les plus fines et les nouvelles techniques de reproduction comme NX, HD et MC
Spécialement conçu pour les exigences les plus élevées
utilisé avec succès dans le monde entier