Mousse adhésive pour la fixation de clichés flexo 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1115H, Saumon, 1372 mm x 23 m, 0.38 mm

Réf.: 7000042374
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000042374
EAN / GTIN 50048011587207
Réf. fabricant 7000042374

Description

Exécution:

Couleur du produit: Brun
Structure contre la formation de bulles
Longueur totale: 23 m
Largeur totale: 1372 mm
Tolérances d'épaisseur minimales

Description:

Mousse adhésive double-face pour le montage de clichés flexo. Système exclusif empêchant la formation de bulles d'air.

Caractéristique(s):

Restitution fine du point de trame
Grande netteté de l'image imprimée en quadrichromie
Transfert d'encre optimisé
Haute adhésion côté clichés : pas de soulèvement des bords sur cylindres de petits diamètres
Epaisseur 0,38 mm
Les plaques de pression montées sur E1115H ne présentent pas de bulles d'air sous le cliché, grâce aux micro-canaux intégrés dans l'adhésif ruban// démontage sans résidus
Le film de protection crée des micro-canaux en forme de diamant dans l'adhésif// maintien fiable
Le démontage du cliché du ruban adhésif ruban expansé est effectué sans résidus// le démontage du cliché du ruban adhésif ruban expansé est effectué sans résidus
La bande de cliché peut être retirée proprement de la pochette ou Cylindres de pression en acier// le ruban cliché peut être retiré proprement du manchon ou
Impression flexographique, impression flexographique// impression flexographique, impression flexographique
Bande de cliché expansée pour impression flexographique

Remarque(s):

Conviennent pour les trames les plus fines et les nouvelles techniques de reproduction comme NX, HD et MC
Spécialement conçu pour les exigences les plus élevées
utilisé avec succès dans le monde entier

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop