Mousse adhésive pour la fixation de clichés flexo 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1320H, Jaune, 1372 mm x 23 m, 0.55 mm

Réf.: 7000042370
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Ruban adhésif

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7000042370
    EAN / GTIN 50021200972916
    Réf. fabricant 7000042370

    Description

    Exécution:

    Couleur du produit: Jaune
    Structure contre la formation de bulles
    Longueur totale: 23 m
    Largeur totale: 1372 mm
    Tolérances d'épaisseur minimales

    Description:

    Mousse adhésive double-face pour le montage de clichés flexo. Système exclusif empêchant la formation de bulles d'air.

    Caractéristique(s):

    Pour la restitution d'une gamme de couleurs étendue (élargissement de la palette de demi-tons)
    Impressions en réserve de grande qualité
    Rendu excellent à haute vitesse
    Haute adhésion côté clichés : pas de soulèvement des bords sur cylindres de petits diamètres
    Epaisseur 0,50 mm
    Démontage sans résidus
    Support fiable

    Remarque(s):

    Conviennent pour les trames les plus fines et les nouvelles techniques de reproduction comme NX, HD et MC
    Spécialement conçu pour les exigences les plus élevées
    utilisé avec succès dans le monde entier