Mousse adhésive pour la fixation de clichés flexo 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1820, Bleu, 1372 mm x 23 m, 0.55 mm

Réf.: 7000042366
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
    Type de produit Ruban adhésif

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7000042366
    EAN / GTIN 50021200966571
    Réf. fabricant 7000042366

    Description

    Exécution:

    Couleur du produit: Bleu
    Structure contre la formation de bulles
    Longueur totale: 23 m
    Largeur totale: 1372 mm
    Tolérances d'épaisseur minimales

    Description:

    Montez votre plaque photopolymère sur les cylindres d'impression avec le Ruban pour fixation de plaque Cushion-Mount™ Plus 3M™ E1820. Notre ruban mousse double face, bleu, de 0,51 mm, est doté d'une fonction d'évacuation d'air avec retrait facile du côté de la plaque. Il est utilisé pour les plaques contenant principalement d'encres solides dans une combinaison d'images d'encres solides et demi-tons.

    Caractéristique(s):

    Ruban bleu pour montage de plaque flexographique, avec adhésif doté d'une fonction d'évacuation d'air
    0,51 mm d'épaisseur
    Permet des impressions de haute qualité. Il s'enlève sans laisser de résidus sur la plaque
    Le contrôle constant de l'épaisseur permet à l'imprimante d'utiliser plusieurs densités de mousse sur un travail d'impression afin d'optimiser la qualité d'impression
    Protection de montage aisé, dispose de microcanaux sur les deux surfaces adhésives. Le motif hachuré permet à l'air de s'échapper entre le ruban et le cylindre/manchon et entre le ruban et la plaque. La productivité est augmentée, le temps de manipulation est réduit et les défaux d'impression sont éliminés
    Démontage sans résidus
    Support fiable

    Remarque(s):

    Conviennent pour les trames les plus fines et les nouvelles techniques de reproduction comme NX, HD et MC
    Spécialement conçu pour les exigences les plus élevées
    utilisé avec succès dans le monde entier